SIEMENS - Zylinderschloss KABA mit Sichtblende, Standard mit Türöffnungsposition Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD19000PC01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420453
Sonepar Artikelnummer
120608076
Hersteller Artikelnummer
8UD19000PC01
Hersteller Typ
8UD1900-0PC01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD19000PC01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.136 kg
- Standard mit Türöffnungsposition Schlüssel Nummer 3
- Zubehör für: Türkupplungsdrehantrieb 3VA 3VA5/6 125/150/250/400/600
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Handhaben als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Optionale Beleuchtungskits verfügbar
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Vielseitige Anwendungen durch verschiedene Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Bietet Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in einem System
Zylinderschloss KABA mit Sichtblende
Das Zylinderschloss KABA bietet eine komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA mit diversen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


