SIEMENS - Zylinderschloss KABA mit Sichtblende, Standard Schlüssel Nummer 1 Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD19000MB01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420095
Sonepar Artikelnummer
120608066
Hersteller Artikelnummer
8UD19000MB01
Hersteller Typ
8UD1900-0MB01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD19000MB01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.140 kg
- Standard Schlüssel Nummer 1
- Zubehör für Türkupplungsdrehantrieb 3VA
- Seitenwand-Drehantrieb 3VA
- Manuelle Antriebe für Kompaktleistungsschalter 3VA
- Verfügbare Varianten: Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Option mit oder ohne Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung
- Flexibilität durch verschiedene Montageoptionen
- Vielseitigkeit dank unterschiedlicher Varianten und Funktionen
- Gestiegene Sicherheit mit abschließbaren Optionen
- Optionale Beleuchtung für verbesserte Sichtbarkeit
Zylinderschloss KABA mit Sichtblende
Das Zylinderschloss KABA dient zur komfortablen Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA und bietet verschiedene Varianten für Tür- und Seitenwandmontage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


