SIEMENS - Zylinderschloss Schlossnummer 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99800VL10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949004493
Sonepar Artikelnummer
120592645
Hersteller Artikelnummer
3VA99800VL10
Hersteller Typ
3VA9980-0VL10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99800VL10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83014090
Gewicht:
0.027 kg
- Typ: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Schutzgrad: IP20
- Spannungsbereich: bis 690 V
- Stromstärke: bis 160 A
- Ausführung: modular
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Flexibilität für vielseitige Anwendungen
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit im Betrieb
- Optimierte Wartungs- und Installationsprozesse
Zylinderschloss Schlossnummer 1 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
Ein System. Für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


