SIEMENS - Zylinderschloss Schlossnummer 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99800VL30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949004516
Sonepar Artikelnummer
120592647
Hersteller Artikelnummer
3VA99800VL30
Hersteller Typ
3VA9980-0VL30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99800VL30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83014090
Gewicht:
0.027 kg
- Typ: Kompaktleistungsschalter 3VA
- Anwendungen: Geeignet für alle Anwendungen in der Energieverteilung
- Schlossnummer: 3
- Flexibilität bei der Anwendung für unterschiedliche Anforderungen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Verbesserte Sicherheit und Schutz für elektrische Anlagen.
Zylinderschloss Schlossnummer 3 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA dient als vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungen im Bereich der elektrischen Energieverteilung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


