SIEMENS - Zylinderschloss Schlossnummer 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99800VL40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949004523
Sonepar Artikelnummer
120592648
Hersteller Artikelnummer
3VA99800VL40
Hersteller Typ
3VA9980-0VL40
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99800VL40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83014090
Gewicht:
0.027 kg
- Betriebsarten: Modularer Aufbau
- Nennstrom: Bis zu 630 A
- Spannungsbereich: Bis zu 690 V
- Schutzfunktionen: Überlast-, Kurzschluss- und Fehlerschutz
- Normen: IEC 60947-2
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Hohe Flexibilität durch modulare Bauweise
- Optimale Sicherheit für Ihre elektrischen Anlagen
- Reduzierte Installationszeit durch benutzerfreundliches Design
Zylinderschloss Schlossnummer 4 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA bietet eine zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


