SIEMENS - Zylindersicherung 10x38mm 10A gR 1000Vd.c. IEC / 1100Vd.c. UL / T<-3ms

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC12100MK
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Spannungsart - DC
Auslösecharakteristik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869586069
Sonepar Artikelnummer
121378749
Hersteller Artikelnummer
3NC12100MK
Hersteller Typ
3NC1210-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC12100MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Un: 1000V d.c. (IEC)
- Un: 1100V d.c. (UL)
- In: 10A
- Baugröße: 10x38mm
- Betriebsklasse: gR
- Zeitkonstante: maximal 3ms
- Verlässlicher Schutz bei hohen Spannungen und Strömen.
- Kompatibel mit internationalen Normen (IEC und UL).
- Kompakte Baugröße für einfache Integration in bestehende Systeme.
- Schnelle Reaktion bei Überstrombedingungen für zusätzlichen Sicherheitsschutz.
SENTRON Zylindersicherung Un=1000Vd.c. IEC
Die SENTRON Zylindersicherung bietet einen effektiven Schutz bei DC-Anwendungen bis zu 1000V und ist für einen maximalen Dauerstrom von 10A ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


