SIEMENS - Zylindersicherung 10x38mm 2A gR 1100Vd.c. IEC / 1250Vd.c. UL / T<-3ms

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC12020MK
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Spannungsart - DC
Auslösecharakteristik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869586021
Sonepar Artikelnummer
121378747
Hersteller Artikelnummer
3NC12020MK
Hersteller Typ
3NC1202-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC12020MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Un: 1100V d.c. (IEC), 1250V d.c. (UL)
- In: 2A
- Baugröße: 10x38mm
- Betriebsklasse: gR
- Zeitkonstante: maximal 3ms
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit für elektrische Systeme.
- Platzsparende Baugröße für flexible Installationen.
- Schnelle Auslösung bei Überlast oder Kurzschluss für verbesserte Anlagensicherheit.
SENTRON Zylindersicherung Un=1100Vd.c. IEC, 1250Vd.c. UL In=2A, Baugröße 10x38mm Betriebsklasse gR Zeitkonstante maximal 3ms
Die SENTRON Zylindersicherung gewährleistet zuverlässigen Schutz für elektrische Schaltanlagen bei Gleichstromanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


