SIEMENS - Zylindersicherung 10x38mm 4A gR 1100Vd.c. IEC / 1250Vd.c. UL / T<-3ms

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC12040MK
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Spannungsart - DC
Auslösecharakteristik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869586038
Sonepar Artikelnummer
121378746
Hersteller Artikelnummer
3NC12040MK
Hersteller Typ
3NC1204-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC12040MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Spannung: Un=1100Vd.c. IEC, 1250Vd.c. UL
- Nennstrom: In=4A
- Baugröße: 10x38mm
- Betriebsklasse: gR
- Zeitkonstante: maximal 3ms
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit in elektrischen Anwendungen.
- Einfacher Austausch dank standardisierter Baugröße.
- Schutz vor Überlastung erhöht die Lebensdauer der angeschlossenen Geräte.
SENTRON Zylindersicherung Un=1100Vd.c. IEC, 1250Vd.c. UL In=4A, Baugröße 10x38mm Betriebsklasse gR Zeitkonstante maximal 3ms
Die SENTRON Zylindersicherung schützt elektrische Schaltkreise vor Überströmen und bietet eine zuverlässige Sicherheitslösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


