SIEMENS - Zylindersicherung 10x38mm 6A gR 1100Vd.c. IEC / 1250Vd.c. UL / T<-3ms

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC12060MK
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Spannungsart - DC
Auslösecharakteristik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869586045
Sonepar Artikelnummer
121378748
Hersteller Artikelnummer
3NC12060MK
Hersteller Typ
3NC1206-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC12060MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Spannung: Un=1100V d.c. (IEC), 1250V d.c. (UL)
- Nennstrom: In=6A
- Baugröße: 10x38mm
- Betriebsklasse: gR
- Zeitkonstante maximal: 3ms
- Schneller Schutz gegen Überstrom, um Schäden an elektrischen Geräten zu verhindern.
- Kompatibel mit verschiedenen Systemen durch die Einhaltung von IEC und UL Standards.
- Kompakte Baugröße ermöglicht einfache Integration in bestehende Anlagen.
SENTRON Zylindersicherung Un=1100Vd.c. IEC, 1250Vd.c. UL In=6A, Baugröße 10x38mm Betriebsklasse gR Zeitkonstante maximal 3ms
Die SENTRON Zylindersicherung bietet zuverlässigen Überstromschutz mit einer schnellen Zeitkonstante zur Sicherstellung der Betriebssicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


