SIEMENS - Zylindersicherung 10x38mm 8A gR 1100Vd.c. IEC / 1250Vd.c. UL / T<-3ms

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC12080MK
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Spannungsart - DC
Auslösecharakteristik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869586052
Sonepar Artikelnummer
121378750
Hersteller Artikelnummer
3NC12080MK
Hersteller Typ
3NC1208-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC12080MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Spannung: Un=1100V d.c., 1250V d.c. UL
- Stromstärke: In=8A
- Baugröße: 10x38mm
- Betriebsklasse: gR
- Zeitkonstante: maximal 3ms
- Hohe Betriebssicherheit durch zuverlässigen Schutz.
- Kompatibel mit verschiedenen elektrischen Systemen.
- Effiziente Auslösung bei Überstrombedingungen.
SENTRON zylindersicherung
Die SENTRON Zylindersicherung ist eine zuverlässige Schutzvorrichtung für elektrische Systeme, die eine hohe Betriebssicherheit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


