SIHTM - Induktive Hochtemperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO99938333
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121134769
Hersteller Artikelnummer
SO99938333
Hersteller Typ
SIHTM-98-102
Hersteller Artikel Nr.:
SO99938333
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg
Gehäuse M8 x 1 x 60 mm, Edelstahl (V2A), Schaltabstand 2 mm, Einbau bündig, Schaltfrequenz 1.000 Hz, Ub 10 - 35 V DC, Temperaturbereich -25 . +140° C, 2 m Anschlusskabel mit Silikonummantelung, 3-adrig 3x0,14 mm² 2 m lang, Kurzschluss- und Verpolungsschutz, Ausgang PNP-Schliesser, Ausgangsstrom 150 mA, keine Funktionsanzeige,