Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIKU - Händetrockner, 2200W, 30m/s, verchromt

SIKU
kopierenkopieren
SIKU - Händetrockner, 2200W, 30m/s, verchromt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI30431

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Farbe - Chrom

  • Anschlussleistung Heizelement - 2500 W

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003609304310

Sonepar Artikelnummer

120397331

Hersteller Artikelnummer

SI30431

Hersteller Typ

OB120

Hersteller Artikel Nr.:

SI30431

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Farbe:

Chrom

Anschlussleistung Heizelement:

2500 W

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IPX4

Frequenz:

50 Hz

Anschlussleistung Lüfter:

2500 W

Mit Raumbeduftung:

Nein

Höhe:

240 mm

Breite:

270 mm

Tiefe:

200 mm

Gewicht:

5.3 kg

Schutz gegen Vandalismus:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163300

Gewicht:

6.000 kg

SIKU OB 120 N, Händetrockner mit automatischer Ein-/Ausschaltung, Vandalensicheres Gehäuse aus schlagfestem Aluminium, für den Einsatz in Hotels, Büros oder anderen öffentlichen Einrichtungen, 2.500 W Leistung, automatische Infrarotvorrichtung zur Einschaltung des Gerätes, Händetrocknungszeit ca. 20 Sekunden, 360° verstellbare Luftaustrittsdüse, auch als Haartrockner verwendbar, mit doppeltem Hitzeschutz, Wandmontage, Schutzart IPX4