Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIKU - Handfön/Haartrockner, 1200W, Wandhalterung, 2 Stufen, IPX1

SIKU
kopierenkopieren
SIKU - Handfön/Haartrockner, 1200W, Wandhalterung, 2 Stufen, IPX1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI50149

  • Mit Tragschiene - Ja

  • Münzzähler - nein

  • Anschlusswert - 1100 W

  • Steuerung - Schalter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003609501498

Sonepar Artikelnummer

120397329

Hersteller Artikelnummer

SI50149

Hersteller Typ

OB101

Hersteller Artikel Nr.:

SI50149

Mit Tragschiene:

Ja

Münzzähler:

nein

Anschlusswert:

1100 W

Steuerung:

Schalter

Grundfarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

110 mm

Höhe:

245 mm

Tiefe:

140 mm

Herkunftsland:

UA

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

5.300 kg

SIKU OB 101 Hotel Haartrockner, manueller Haartrockner, zur Verwendung in Hotels als auch für Familienwohnsitze, weiß, in ästhetischer Form, 1.100 W Leistung, 230 V, 2-stufig einstellbar, Ausschaltungsschutz gegen Überhitzung, hohes Sicherheitsniveau, steckerfertig, Wandmontage, Schutzart IPX1