Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIKU - Jet-Händetrockner, 2000W, IPx1, 2 Düsen, 2 Motoren

SIKU
kopierenkopieren
SIKU - Jet-Händetrockner, 2000W, IPx1, 2 Düsen, 2 Motoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI30432

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Anschlussleistung Heizelement - 2000 W

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003609304327

Sonepar Artikelnummer

120397330

Hersteller Artikelnummer

SI30432

Hersteller Typ

OB115N

Hersteller Artikel Nr.:

SI30432

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Anschlussleistung Heizelement:

2000 W

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlussleistung Lüfter:

2000 W

Betriebsgeräusch:

1 dB

Luftdurchsatz:

95 m³/h

Mit Raumbeduftung:

Nein

Höhe:

685 mm

Breite:

290 mm

Tiefe:

220 mm

Gewicht:

11 kg

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Steckanschluss:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163300

Gewicht:

11.000 kg

SIKU OB 115 N, Jet Händetrockner, mit dem Injection Airstream System trocknen Sie Ihre Hände mit zwei Hochgeschwindigkeits-Luftströmen rasch, effizient und dabei äußerst bequem und komfortabel, Händetrocknungszeit 5 - 7 Sekunden, modernes Design, Energie und Kosteneffizienz, Langlebigkeit und Umweltfreundlichkeit sind weitere Vorteile des Gerätes, geeignet zum Einsatz in allen öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel in Restaurants, Bürogebäuden, Einkaufszentren, Freizeiteinrichtungen, etc., automatische Stromabschaltung bei Überhitzung, Anschlusswert 2.000 W, inkl. LED Beleuchtung, Luftfilter und Wasserauffangbehälter, Heizung extra zuschaltbar, automatische Stromausschaltung bei Überhitzung, Schutzart IPX1