SIKU - Kleinraumventilator m. Kugellagermotor, Rohrdurchm.100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI27514
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003609275146
Sonepar Artikelnummer
120313626
Hersteller Artikelnummer
SI27514
Hersteller Typ
SIKU 100ML
Hersteller Artikel Nr.:
SI27514
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
98 m³/h
Schutzart (IP):
IP34
Nenndurchmesser:
100 mm
Zusammenstellung:
Standard
Ausführung:
axial
Richtung:
Entlüftung
Herkunftsland:
UA
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.550 kg


