Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIKU - Ventilator, DM 100 mm,

SIKU
kopierenkopieren
SIKU - Ventilator, DM 100 mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI30410

  • Nennweite - 100 mm

  • Volumenstrom - 97 m³/h

  • Farbe - weiß

  • Mediumtemperatur - 1 .. 45 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003609304105

Sonepar Artikelnummer

120353669

Hersteller Artikelnummer

SI30410

Hersteller Typ

SIKU 100 QUIET

Hersteller Artikel Nr.:

SI30410

Nennweite:

100 mm

Volumenstrom:

97 m³/h

Farbe:

weiß

Mediumtemperatur:

1 .. 45 °C

Montageart:

Aufputz

Drehzahl:

1 1/min

Bemessungsspannung:

230 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Zusammenstellung:

Standard

Nennstrom:

0.049 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Richtung:

axial

Schutzart (IP):

IP45

Breite:

158 mm

Höhe:

136 mm

Tiefe:

81 mm

Herkunftsland:

UA

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

0.687 kg

SIKU 100 Quiet, Axialventilator Ø 100 mm, Kugellagermotor, zur Entlüftung in Sanitärbereichen, Duschräumen, Küchen und anderen Wohnräumen, Installation im Lüftungsschacht oder Anschluss an Lüftungsrohre mit DM 100 mm, Gehäuse und Laufrad sind aus hochwertigem, robustem und UV-beständigem ABS-Kunststoff , das aerodynamisch profiliertes, halbradiales Laufrad sorgt für eine hohe Luftförderleistung und einen niedrigen Geräuschpegel, speziell gestaltete Rückschlagklappe verhindert einen Luftrückstrom und somit Wärmeverlust im Standby-Betrieb, integrierter Überhitzungsschutz, geeignet zur Wand- und Deckenmontage, einfache Montage mit Schrauben, maximale Luftförderleistung 97 m³/h, Schutzart IP45 - ist somit die ideale Lösung für Badezimmerentlüftung