Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIKU - Ventilator, DM 100 mm, Timer, Bewegungsmelder

SIKU
kopierenkopieren
SIKU - Ventilator, DM 100 mm, Timer, Bewegungsmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI30413

  • Nennweite - 100 mm

  • Volumenstrom - 97 m³/h

  • Farbe - weiß

  • Mediumtemperatur - 1 .. 45 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003609304136

Sonepar Artikelnummer

120353672

Hersteller Artikelnummer

SI30413

Hersteller Typ

SIKU 100 QUIET-TP

Hersteller Artikel Nr.:

SI30413

Nennweite:

100 mm

Volumenstrom:

97 m³/h

Farbe:

weiß

Mediumtemperatur:

1 .. 45 °C

Montageart:

Aufputz

Drehzahl:

1 1/min

Bemessungsspannung:

230 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Zusammenstellung:

sonstige

Nennstrom:

0.049 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Richtung:

axial

Schutzart (IP):

IP45

Breite:

158 mm

Höhe:

136 mm

Tiefe:

81 mm

Herkunftsland:

UA

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

0.687 kg

SIKU 100 Quiet - TP, Axialventilator Ø 100 mm, Kugellagermotor, mit Nachlaufrelais einstellbar von 2 bis 30 Minuten, mit Bewegungssensor - Reichweite bis zu 4 m, Erfassungswinkel bis zu 100°, zur Entlüftung in Sanitärbereichen, Duschräumen, Küchen und anderen Wohnräumen, Installation im Lüftungsschacht oder Anschluss an Lüftungsrohre mit DM 100 mm, Gehäuse und Laufrad sind aus hochwertigem, robustem und UV-beständigem ABS-Kunststoff , das aerodynamisch profiliertes, halbradiales Laufrad sorgt für eine hohe Luftförderleistung und einen niedrigen Geräuschpegel, speziell gestaltete Rückschlagklappe verhindert einen Luftrückstrom und somit Wärmeverlust im Standby-Betrieb, integrierter Überhitzungsschutz, geeignet zur Wand- und Deckenmontage, einfache Montage mit Schrauben, maximale Luftförderleistung 97 m³/h, Schutzart IP45 - ist somit die ideale Lösung für Badezimmerentlüftung