Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIKU - Ventilator DM 100mm mit Timer

SIKU
kopierenkopieren
SIKU - Ventilator DM 100mm mit Timer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI30209

  • Nennweite - 100 mm

  • Volumenstrom - 95 m³/h

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003609302095

Sonepar Artikelnummer

120143116

Hersteller Artikelnummer

SI30209

Hersteller Typ

SIKU 100DT

Hersteller Artikel Nr.:

SI30209

Nennweite:

100 mm

Volumenstrom:

95 m³/h

Farbe:

weiß

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Bemessungsspannung:

220 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Herkunftsland:

UA

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

0.625 kg

Der Abluftventilator eignet sich besonders für die Entlüftung kleiner und mittlerer Räume, und ist für die Wand und Deckenmotage geeignet. Durch die flexiblen Kabeleinführungen und die einfache Montage mittels der mitgelieferten Schrauben und Dübel kann der Lüfter schnell und professionell montiert werden. Das Gehäuse ist aus hochwertigem ABS-Plastik. Der minimale Durchmesser des Lüftungsrohres beträgt 100mm. Der Ventilator ist mit einem geräuscharmen 7-Blatt Propeller ausgestattet. Mit diesem Design sind noch weitere Ausführungen erhältlich: SIKU 100DT mit Nachlaufrelais stufenlos einstellbar von 2-23 Minuten