Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIKU - Ventilator DM 100mm standard

SIKU
kopierenkopieren
SIKU - Ventilator DM 100mm standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI30208

  • Nennweite - 100 mm

  • Volumenstrom - 95 m³/h

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003609302088

Sonepar Artikelnummer

120143115

Hersteller Artikelnummer

SI30208

Hersteller Typ

SIKU 100D

Hersteller Artikel Nr.:

SI30208

Nennweite:

100 mm

Volumenstrom:

95 m³/h

Farbe:

weiß

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Bemessungsspannung:

220 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Herkunftsland:

UA

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

0.583 kg

Der Abluftventilator eignet sich besonders für die Entlüftung kleiner und mittlerer Räume, und ist für die Wand und Deckenmotage geeignet. Durch die flexiblen Kabeleinführungen und die einfache Montage mittels der mitgelieferten Schrauben und Dübel kann der Lüfter schnell und professionell montiert werden. Das Gehäuse ist aus hochwertigem ABS-Plastik. Der minimale Durchmesser des Lüftungsrohres beträgt 100mm. Der Ventilator ist mit einem geräuscharmen 7-Blatt Propeller ausgestattet. Mit diesem Design sind noch weitere Ausführungen erhältlich: SIKU 100DT mit Nachlaufrelais stufenlos einstellbar von 2-23 Minuten