SIKU - Ventilator mit Jalousie und Timer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI30211
Nennweite - 100 mm
Volumenstrom - 98 m³/h
Farbe - weiß
Montageart - Wand-/Rohranbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003609302118
Sonepar Artikelnummer
120143118
Hersteller Artikelnummer
SI30211
Hersteller Typ
SIKU 100JAT
Hersteller Artikel Nr.:
SI30211
Nennweite:
100 mm
Volumenstrom:
98 m³/h
Farbe:
weiß
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Bemessungsspannung:
220 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
mit Verzögerungsschalter und selbständiger Verschlussklappe
Herkunftsland:
UA
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.625 kg


