SIKU - Wärmepumpen-Klimaanlage 2,5KW Ohne Ausseneinheit WiFi R290

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI50842
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84151010
Gewicht - 41.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003609508428
Sonepar Artikelnummer
121378530
Hersteller Artikelnummer
SI50842
Hersteller Typ
ECOCOOL 50842
Hersteller Artikel Nr.:
SI50842
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84151010
Gewicht:
41.000 kg
SIKU ECOCOOL R290,kompakte Wärmepumpen-Klimaanlage ohne Außeneinheit,WiFi, zum heizen und kühlen,Multifunktions-Fernbedienung mit LCD-Display, Vollinverter-Gleichstrommotor, Doppelratationskompressor,Energieklasse A, natürliches Kältemittel R290, max. Kühlleistung 2,5 kW, IP20