SIKU - Wärmepumpen-Klimaanlage 3,1KW Ohne Ausseneinheit WiFi R32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI50843
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84151010
Gewicht - 41.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003609508435
Sonepar Artikelnummer
121378531
Hersteller Artikelnummer
SI50843
Hersteller Typ
POWERCOOL 50843
Hersteller Artikel Nr.:
SI50843
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84151010
Gewicht:
41.000 kg
SIKU POWERCOOL R32,kompakte Wärmepumpen-Klimaanlage ohne Außeneinheit, WiFi, zum heizen und kühlen, Multifunktions-Fernbedienung mit LCD-Display, Vollinverter-Gleichstrommotor, Doppelratationskompressor,Energieklasse A, natürliches Kältemittel R32, max. Kühlleistung 3,1 kW, IP20