SIKU - Zentrifugalventilator + Timer Kugellager 122m³ 29Watt 38dba

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI30261
Netzfrequenz - 50 Hz
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003609302613
Sonepar Artikelnummer
120405803
Hersteller Artikelnummer
SI30261
Hersteller Typ
SIKU 100 CF T TURBO
Hersteller Artikel Nr.:
SI30261
Netzfrequenz:
50 Hz
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
122 m³/h
Schutzart (IP):
IP24
Nenndurchmesser:
100 mm
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
Richtung:
Entlüftung
Herkunftsland:
UA
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.800 kg


