Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIKU - Zentrifugalventilator + Timer Kugellager 98m³ 16Watt 36dba

SIKU
kopierenkopieren
SIKU - Zentrifugalventilator + Timer Kugellager 98m³ 16Watt 36dba

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI30259

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003609302590

Sonepar Artikelnummer

120405787

Hersteller Artikelnummer

SI30259

Hersteller Typ

SIKU 100 CFT

Hersteller Artikel Nr.:

SI30259

Netzfrequenz:

50 Hz

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

98 m³/h

Schutzart (IP):

IP24

Nenndurchmesser:

100 mm

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Richtung:

Entlüftung

Herkunftsland:

UA

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

0.800 kg

SIKU 100 CFT, Zentrifugalventilator Ø 100 mm, Gleitlagermotor, mit Zeitschalter (T - Timer) und Nachlaufrelais (einstellbar von 2 bis 30 Minuten), zur Entlüftung in Sanitärbereichen, Duschräumen, Küchen und anderen Wohnräumen, für Lüftungssysteme mit einem hohen Luftwiderstand, Installation im Lüftungsschacht oder kompatibel mit Lüftungsrohren mit DM 100 mm, Gehäuse und Laufrad sind aus hochwertigem, robustem und UV-beständigem ABS-Kunststoff hergestellt, das bequeme Gitter mit einem Filterelement schützt die inneren Bestandteile des Ventilators und Staub, der Ventilator ist standardmäßig mit einem Staubfilter ausgestattet, das Laufrad mit vorwärts gekrümmten Schafeln sorgt für einen erhöhten Betriebsdruck und einen niedrigen Geräuschpegel, der Ventilator ist mit einer selbsttätigen Rückschlagklappe zur Verhinderung des Rückflusses ausgestattet, zuverlässiger einstufiger Motor mit niedrigem Energiebedarf, geeignet zur Wandmontage sowie zur vertikalen oder horizontalen Montage, integrierter Überhitzungsschutz, wartungsfreier Dauerbetrieb, maximale Luftförderleistung 98 m³/h, Schutzart IP24