SILENTRON - GSM Sprach- und SMS Telefonwählgerät Silentron

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2155155
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.378 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120473373
Hersteller Artikelnummer
2155155
Hersteller Typ
5155
Hersteller Artikel Nr.:
2155155
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.378 kg
* GSM (SMS und/oder Sprache) * Tastatur alphanumerisch * Display 2x16 Zeichen * 4 Sprachmeldungen * 4 SMS-Nachrichten + 6 technische SMS * 63 Telefonnummern programmierbar * 2 x Transistorausgänge * Stromversorgung 12 V DC * Notstromversorgung 2 x Lithiumbatterien AA 3,6 V LS14500 (nicht im Lieferumfang)


