SILVA HOMELINE - Akku-Handstaubsauger 0.2L DC Motor grau/silber 10W Saugleistung 11.1 V
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 602005
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85081100
Gewicht - 0.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489920058
Sonepar Artikelnummer
121406919
Hersteller Artikelnummer
602005
Hersteller Typ
AHS 220 DC
Hersteller Artikel Nr.:
602005
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
0.850 kg
Kompakter Akku-Handstaubsauger mit kraftvollem DC-Motor und 85 Watt. Zwei Geschwindigkeitsstufen, HEPA Filter und Zubehör sorgen für saubere Ergebnisse. 2200 mAh Akku, 15–25 Minuten Laufzeit, schneller Einsatz dank handlichem 0,2-Liter-Staubtank mit starker Saugleistung von bis zu 4–5 kPa, Ladezeit rund 4,5 Stunden


