SILVA HOMELINE - Allesschneider Metall 150W 19cm Universal-Messer 0-15mm si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 457021
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 150 W
Messerdurchmesser - 190 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489570215
Sonepar Artikelnummer
121187697
Hersteller Artikelnummer
457021
Hersteller Typ
AS 500 SI
Hersteller Artikel Nr.:
457021
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
150 W
Messerdurchmesser:
190 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
15 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Ja
Breite:
375 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
260 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
3.800 kg


