SILVA HOMELINE - Bodenstaubsauger beutellos 800W 3.8m Kabel 2L Feinstaubf. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 601013
Ausführung - Bodenstaubsauger
Anschlusswert - 800 W
Leistungsaufnahme - 800 W
Behältervolumen - 2 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489010131
Sonepar Artikelnummer
121087583
Hersteller Artikelnummer
601013
Hersteller Typ
BS-C 9002
Hersteller Artikel Nr.:
601013
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Anschlusswert:
800 W
Leistungsaufnahme:
800 W
Behältervolumen:
2 l
Staubbeutelbetrieb:
nein
Grundfarbe:
weiß
Saugkraftregelung:
elektronisch
Saugbürste:
Standard
Filterart:
sonstige
Füllanzeige:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
3.8 m
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Teleskoprohr:
Ja
Gewicht:
4.05 kg
Breite:
435 mm
Höhe:
1180 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
2.310 kg


