SILVA HOMELINE - Buffetwärmer 200W 3x1.5L Speisebehälter Thermostat edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 425008
Ausführung - Warmhalteplatte
Anschlusswert - 200 W
Grundfarbe - Edelstahl
Breite - 547 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489250131
Sonepar Artikelnummer
121064917
Hersteller Artikelnummer
425008
Hersteller Typ
SH 3.1
Hersteller Artikel Nr.:
425008
Ausführung:
Warmhalteplatte
Anschlusswert:
200 W
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
547 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
263 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
2.429 kg


