SILVA HOMELINE - Buffetwärmer 300W 3x2.5L Speisebehälter Thermostat edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 425009
Ausführung - Warmhalteplatte
Anschlusswert - 300 W
Grundfarbe - Edelstahl
Breite - 640 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489250896
Sonepar Artikelnummer
121289197
Hersteller Artikelnummer
425009
Hersteller Typ
SH 4.1
Hersteller Artikel Nr.:
425009
Ausführung:
Warmhalteplatte
Anschlusswert:
300 W
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
640 mm
Höhe:
364 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
3.843 kg


