Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA HOMELINE - Bügeleisen 2200W 400ml Teflon-Sohle dgr-weiß-blau

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - Bügeleisen 2200W 400ml Teflon-Sohle dgr-weiß-blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 610037

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Bügelsohle - kunststoffbeschichtete Sohle

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489199379

Sonepar Artikelnummer

120959947

Hersteller Artikelnummer

610037

Hersteller Typ

DB 2201

Hersteller Artikel Nr.:

610037

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2200 W

Bügelsohle:

kunststoffbeschichtete Sohle

Grundfarbe:

grau

Dampfleistung:

130 g/min

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Breite:

290 mm

Höhe:

151 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.074 kg

Bügeleisen, 2200 W, 400 ml Wassertank, Teflon-Bügelsohle, max. Dampfleistung 130 g / min, Selbstreinigungsfunktion, Anti-Tropf-Funktion, Anti-Kalk-Funktion, Sprühfunktion, 1.8 m Kabel, 1 kg