SILVA HOMELINE - Dampf-Bügelstation 2600W 8Bar Keramik auto-off schwarz-weiß-grau
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 611006
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85164000
Gewicht - 2.710 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489119964
Sonepar Artikelnummer
121406920
Hersteller Artikelnummer
611006
Hersteller Typ
DBS 580
Hersteller Artikel Nr.:
611006
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
2.710 kg
Mit 2600 Watt Leistung, 1,5l Wassertank und bis zu 8 bar Pumpendruck glättet dieses Bügeleisen selbst hartnäckige Falten mühelos. Die Keramik Sohle, konstante Dampfmenge und automatische Dampfanpassung sorgen für höchste Effizienz, während Anti-Tropf-, Anti-Kalk- und ECO-Funktion für Komfort und Langlebigkeit stehen.


