SILVA HOMELINE - Doppelkochplatte 180/150mm 1500/750W stufenl. weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 442009
Ausführung - freistehend
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2
Art der Kochstellen - elektrisch
Lage der Steuerung - vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
9004489420152
Sonepar Artikelnummer
121064916
Hersteller Artikelnummer
442009
Hersteller Typ
DK 2018
Hersteller Artikel Nr.:
442009
Ausführung:
freistehend
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Art der Kochstellen:
elektrisch
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Breite:
475 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
275 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
3.600 kg


