Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SILVA HOMELINE - Doughnut Waffel & Cake Pop Maker 700W 3 Einsätze weiß

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - Doughnut Waffel & Cake Pop Maker 700W 3 Einsätze weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 423004

  • Ausführung - Donut-Automat

  • Anschlusswert - 700 W

  • Anzahl der Plattensätze - 3

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489423047

Sonepar Artikelnummer

120971136

Hersteller Artikelnummer

423004

Hersteller Typ

CM 303 WS

Hersteller Artikel Nr.:

423004

Ausführung:

Donut-Automat

Anschlusswert:

700 W

Anzahl der Plattensätze:

3

Grundfarbe:

weiß

Breite:

145 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

228 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

2.200 kg

Waffelautomat, 700 W, 3in1 (Cake Pop-, Doughnut-, Waffelplatten), weiß, Mit 3 Einsätzen (Donuts, Waffel, Cake Pop), antihaftbeschichtete Einsätze, 180 Grad drehbar für gleichmäßige Teigverteilung, Betriebsbeleuchtung, hochhitzebeständiges Gehäuse, einfach zu reinigen, platzsparendes Design, inklusive Rezeptideen, Gerätemaße (B x H x T): 13,3 x 10,2 x 29,9 cm