SILVA HOMELINE - Eierkocher f. 7 Eier 410W Singalton inkl. Messbecher weiß-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 447005
Anschlusswert - 410 W
Fassungsvermögen Eier - 7
Warmhaltestufe - Nein
Mit Ein-/Ausschalter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489470058
Sonepar Artikelnummer
121114172
Hersteller Artikelnummer
447005
Hersteller Typ
EK 2303
Hersteller Artikel Nr.:
447005
Anschlusswert:
410 W
Fassungsvermögen Eier:
7
Warmhaltestufe:
Nein
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Mit Signalton:
Ja
Transparent:
Ja
Breite:
184 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
148 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
0.473 kg


