SILVA HOMELINE - EinbauMikrowelle+Grill 45.2cm 700/900W 6St. 17L schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 434003
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung - 700 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489340030
Sonepar Artikelnummer
121087589
Hersteller Artikelnummer
434003
Hersteller Typ
EBM-G 20.9
Hersteller Artikel Nr.:
434003
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Garraumfassungsvermögen:
17 l
Max. Grill-Leistung:
900 W
Höhe:
267 mm
Breite:
452 mm
Tiefe:
346 mm
Betriebsart Grill:
Ja
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Ja
Steuerung:
elektromechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
245 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
11.300 kg


