SILVA HOMELINE - Einbaumikrowelle mit Grill 45.2cm 700/900W 6St. 17L inox
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 921094
Bauform - Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung - 700 W
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9004489210944
Sonepar Artikelnummer
120544625
Hersteller Artikelnummer
921094
Hersteller Typ
EBM-G 880E
Hersteller Artikel Nr.:
921094
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Garraumfassungsvermögen:
17 l
Max. Grill-Leistung:
900 W
Grundfarbe der Front:
Edelstahl
Höhe:
452 mm
Breite:
262 mm
Tiefe:
346 mm
Betriebsart Grill:
Ja
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Steuerung:
elektromechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
245 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
14.922 kg


