Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA HOMELINE - Einzelkochplatte 180mm 1500W stufenl. weiß

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - Einzelkochplatte 180mm 1500W stufenl. weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 442008

  • Ausführung - freistehend

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 1

  • Art der Kochstellen - elektrisch

  • Lage der Steuerung - vorne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004489420145

Sonepar Artikelnummer

121064915

Hersteller Artikelnummer

442008

Hersteller Typ

EK 1018

Hersteller Artikel Nr.:

442008

Ausführung:

freistehend

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

1

Art der Kochstellen:

elektrisch

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Elektroanschlusswert:

1500 W

Breite:

255 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

295 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

2.010 kg

Einzelkochplatte, ca. 1500 W, hitzebeständige Lackierung, stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat mit Kontrollleuchte, Kochfeld: Ø 18 cm, mit automatischer Sicherheitsabschaltung