SILVA HOMELINE - Entsafter 400W 0.35L Saftbeh. 0.8L. Tresterbeh. 2St. inox-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 456007
Ausführung - Zentrifugal-Entsafter
Fassungsvermögen - 350 ml
Tresterauswurf - Ja
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489560070
Sonepar Artikelnummer
121087582
Hersteller Artikelnummer
456007
Hersteller Typ
AE 2340
Hersteller Artikel Nr.:
456007
Ausführung:
Zentrifugal-Entsafter
Fassungsvermögen:
350 ml
Tresterauswurf:
Ja
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:
2
Grundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
400 W
Kabelaufwicklung:
Ja
Transparent:
Nein
Breite:
237 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
174 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.409 kg


