SILVA HOMELINE - Fondue 1500W 1.4L 8Gabeln Edst-Topf stufenl.Thermostat sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 426037
Ausführung - Fondue
Anschlusswert - 1500 W
Grundfarbe - Edelstahl
Breite - 313 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489260376
Sonepar Artikelnummer
121289191
Hersteller Artikelnummer
426037
Hersteller Typ
PK-F 140
Hersteller Artikel Nr.:
426037
Ausführung:
Fondue
Anschlusswert:
1500 W
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
313 mm
Höhe:
197 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
2.030 kg


