Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA HOMELINE - Handmixer 250W 6Stufen Turbo weiß

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - Handmixer 250W 6Stufen Turbo weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 450146

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 250 W

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489501462

Sonepar Artikelnummer

120971137

Hersteller Artikelnummer

450146

Hersteller Typ

HM 6302

Hersteller Artikel Nr.:

450146

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

250 W

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

weiß

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Breite:

180 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

8 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.040 kg

Handmixer, 250 Watt, 6 Stufen, Turbo-Taste, inkl. 2 Rührbesen und 2 Knethaken, Quirl mit grosser Eintauchtiefe ( 13.5 cm), 1m Kabel, Farbe: Weiß