Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SILVA HOMELINE - Handmixer 400W 6Stufen 3.4L Edelst.Rührschüssel weiß

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - Handmixer 400W 6Stufen 3.4L Edelst.Rührschüssel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 450147

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 400 W

  • Fassungsvermögen - 3.4 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489501479

Sonepar Artikelnummer

120971138

Hersteller Artikelnummer

450147

Hersteller Typ

HM-S 4000

Hersteller Artikel Nr.:

450147

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

400 W

Fassungsvermögen:

3.4 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

weiß

Breite:

275 mm

Höhe:

353 mm

Tiefe:

215 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

2.540 kg

Handmixer, 400 W, Edelst. Rührschüssel, weiß, 6 Geschwindigkeitsstufen, TURBO-Funktion, Hochwertige Edelstahl Rührbesen und Knethaken, Angetriebene 3,4 Liter Edelstahl-Rührschüssel, Auswurfknopf für Rührbesen, 1 m Kabellänge, Quirl mit großer Eintauchtiefe (16,5 cm), Gerätemaße (B x H x T): 29,5 x 34,5 x 21,5 cm