SILVA HOMELINE - Heißgetränke Automat 1800W 27L Ablaufhahn Thermostat ws-sw
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 415005
Anschlusswert - 1800 W
Grundfarbe - weiß
Breite - 460 mm
Volumen des Wassertanks - 27 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9004489150172
Sonepar Artikelnummer
120888897
Hersteller Artikelnummer
415005
Hersteller Typ
PK-HG 270
Hersteller Artikel Nr.:
415005
Anschlusswert:
1800 W
Grundfarbe:
weiß
Breite:
460 mm
Volumen des Wassertanks:
27 l
Höhe:
443 mm
Tiefe:
423 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
5.960 kg
Heißgetränkeautomat, 1800 W, Auslaufh., Einlegerost für Einkochen, emailliert-weiß, Nutzinhalt: 23,5 Liter, Volumen: 29,5 Liter, Auslaufhahn zum Abfüllen von Getränken, Temperaturregelungsbereich 40 – 110°C mit Thermostat, Überhitzungsschutz, Wärmeisolierte Griffe, Emailliertes Gehäuse, Einlegerost für Einkochfunktion, Blindverschraubung für Einkochbetrieb, Betriebs-Kontrolllampe, Gerätemaße (B x H x T): 46 x 44,3 x 42,3 cm


