SILVA HOMELINE - Heißgetränke Automat 2500W 30L 30-110G Ablaufhahn edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 415007
Anschlusswert - 2500 W
Grundfarbe - Edelstahl
Breite - 480 mm
Volumen des Wassertanks - 30 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489150158
Sonepar Artikelnummer
120888898
Hersteller Artikelnummer
415007
Hersteller Typ
PK-HG 300 INOX
Hersteller Artikel Nr.:
415007
Anschlusswert:
2500 W
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
480 mm
Volumen des Wassertanks:
30 l
Höhe:
482 mm
Tiefe:
430 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
4.767 kg


