SILVA HOMELINE - Heißgetränke Automat 950W 6.8L Ablaufhahn Thermostat edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 415006
Anschlusswert - 950 W
Grundfarbe - Edelstahl
Breite - 300 mm
Volumen des Wassertanks - 6.8 l
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489150141
Sonepar Artikelnummer
120888896
Hersteller Artikelnummer
415006
Hersteller Typ
PK-HG 060
Hersteller Artikel Nr.:
415006
Anschlusswert:
950 W
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
300 mm
Volumen des Wassertanks:
6.8 l
Höhe:
425 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
1.840 kg


