SILVA HOMELINE - Heißgetränkeautomat 1800W 29L Auslaufh. Einlegerost Verschlußstopfen emaill.-ws
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 415013
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167970
Gewicht - 5.960 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489159137
Sonepar Artikelnummer
121406915
Hersteller Artikelnummer
415013
Hersteller Typ
HG-E 290
Hersteller Artikel Nr.:
415013
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
5.960 kg
Ob für Punsch, Glühwein oder als großer Topf für Suppe, Eintopf und Gulasch – dieser Automat ist ein echtes Multitalent in der Küche. Mit 29?Liter Volumen eignet er sich auch perfekt zum Einkochen von Obst, Gemüse oder Marmelade. Dank Thermostat, Auslaufhahn und Einlegerost ist er flexibel, leistungsstark und leicht zu bedienen.


