Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA HOMELINE - Heißgetränkeautomat 2500W 30L Auslaufh. inox

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - Heißgetränkeautomat 2500W 30L Auslaufh. inox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415015

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85167970

  • Gewicht - 4.770 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489159151

Sonepar Artikelnummer

121406916

Hersteller Artikelnummer

415015

Hersteller Typ

HG 301

Hersteller Artikel Nr.:

415015

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

4.770 kg

Ob für Punsch, Glühwein oder als großer Topf für Suppe, Eintopf und Gulasch – dieser Automat ist ein echtes Multitalent in der Küche. Mit Nutzinhalt von 27?Liter eignet er sich perfekt für das Frühstücksbuffet, für die Winterparty oder zum Vorbereiten und Warmhalten Ihrer Mitternachts Gulaschsuppe, aber auch zum Einkochen von Früchten oder Gemüse. Thermostat, Auslaufhahn verdeckter Topfboden bieten einfache, sichere und pflegeleichte Anwendung.