Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA HOMELINE - Heißgetränkeautomat 950W 6.8L Auslaufh. inox

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - Heißgetränkeautomat  950W 6.8L Auslaufh. inox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415014

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85167970

  • Gewicht - 1.840 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489159144

Sonepar Artikelnummer

121406914

Hersteller Artikelnummer

415014

Hersteller Typ

HG 090

Hersteller Artikel Nr.:

415014

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.840 kg

Ob für Punsch, Glühwein oder als großer Topf für Suppe, Eintopf und Gulasch – dieser Automat ist ein echtes Multitalent in der Küche. Mit Nutzinhalt von 6,8?Liter eignet er sich perfekt für den Haushalt, für das Frühstücksbuffet oder für die private Winterparty, aber auch zum Einkochen z. B. von Marmelade. Thermostat, Auslaufhahn verdeckter Topfboden bieten einfache, sichere und pflegeleichte Anwendung.