SILVA HOMELINE - Kaffeeautomat 10T 750W 1.25L Glaskanne Warmh. Autoabsch. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400103
Ausführung - Kaffeeautomat
Anschlusswert - 750 W
Tassenzahl - 10
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489001030
Sonepar Artikelnummer
121114170
Hersteller Artikelnummer
400103
Hersteller Typ
KA 2300
Hersteller Artikel Nr.:
400103
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
750 W
Tassenzahl:
10
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
weiß
Fassungsvermögen:
125 ml
Integriertes Mahlwerk:
Nein
Warmhalteplatte:
Ja
Aromaschalter:
Nein
Timer:
Nein
Nachtropfsperre:
Ja
Mit Wasserfilter:
Nein
Teefilter:
Nein
Wassertank abnehmbar:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Breite:
260 mm
Höhe:
176 mm
Tiefe:
297 mm
Automatische Abschaltung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
1.132 kg


