SILVA HOMELINE - Kaffeevollautomat 1T 1.2L 19bar sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 403001
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck - 19 bar
Volumen des Wassertanks - 1.2 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489030016
Sonepar Artikelnummer
121201806
Hersteller Artikelnummer
403001
Hersteller Typ
KVA 2400
Hersteller Artikel Nr.:
403001
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck:
19 bar
Volumen des Wassertanks:
1.2 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
1
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
150 g
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
Nein
Cappuccino-System:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Kaffeepulverschacht:
Nein
Programmierbare Tassenmenge:
Ja
Verstellbares Mahlwerk:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
180 mm
Höhe:
407 mm
Tiefe:
315 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
8.210 kg


